Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LASCO 402209 Tee 1-1 / 2 x 1/2 tums slip x slip x Fpt | AF7PZH 22FK73

LASCO 402209 T-shirt 1-1/2 x 1/2 tum Slip x Slip x Fpt

Finns i lager
Artikel: AF7PZH Modell: 402209Korsref: 22FK73
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
51SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelReducer T-shirt
Body MaterialPVC
FärgWhite
ComplianceASTM
AnslutningstypUttag x Uttag x FNPT
Längd3.65 "
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "
tidtabell40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.099
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod3917400090

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypLängdRörstorlekPris
LASCO 401210 T-shirt 1-1 / 2 x 3/4 tum Slip x Slip x Slip | AF7PZJ 22FK74 401210Uttag x Uttag x Uttag3.81 "1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "42SEK
LASCO 402210 Tee 1-1 / 2 x 3/4 tum Slip x Slip x Fpt | AF7PZK 22FK75 402210Uttag x Uttag x FNPT3.8mm1-1 / 2 "x 1/2" x 3/4 "51SEK
LASCO 401168 Tee 1-1 / 4 x 1 tum Slip x Slip x Slip | AF7PZL 22FK76 401168Uttag x Uttag x Uttag3.9 "1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "26SEK
LASCO 401167 Tee 1-1 / 4 x 3/4 In Slip x Slip x Slip | AF7PZM 22FK78 401167Uttag x Uttag x Uttag3.69 "1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 3/4 "26SEK
LASCO 402167 Tee 1-1 / 4 x 3/4 In Slip x Slip x Fpt | AF7PZN 22FK79 402167Uttag x Uttag x FNPT3.68 "1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 3/4 "44SEK
LASCO 401130BC Tee 1 x 1/2 tums slip x slip x slip | AF7PZP 22FK80 401130BCUttag x Uttag x Uttag2.98 "1 "x 1" x 1/2 "15SEK
LASCO 401131 Tee 1 x 3/4 In Slip x Slip x Slip | AF7PZQ 22FK81 401131Uttag x Uttag x Uttag3.13 "1 "x 1" x 3/4 "20SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LASCO 402209 T-shirt 1-1/2 x 1/2 tum Slip x Slip x Fpt
51SEK /enhet