Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LASCO 407211 Elbow 1-1/2 x 1 Inch Slip x FPT | AG9TPK 22FL91

LASCO 407211 Armbåge 1-1/2 x 1 tum Slip x FPT

Finns i lager
Artikel: AG9TPK Modell: 407211Korsreferens: 22FL91
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
61SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 90 grader
FärgWhite
ComplianceASTM
AnslutningstypUttag x FNPT
MonteringsmaterialPVC
Längd3.75 "
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek1-1 / 2 "x 1"
tidtabellSchema 40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)8.89
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LASCO 407211 Armbåge 1-1/2 x 1 tum Slip x FPT
61SEK /enhet