Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 5P673 Nippel 3/4 x 4 tum svart svetsad stål | AE4ZED

APPROVED VENDOR 5P673 Nippel 3/4 x 4 tum svart svetsad stål

Finns i lager
Artikel: AE4ZED Modell: 5P673
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
40SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNippel
Grundläggande anslutningstypTrådade i båda ändarna
Body MaterialSvart svetsat stål
Längd4"
Max. Tryck300 psi @ 150 grader F
Max. Ångtryck150 psi
Utanför Dia.1-3 / 64 "
Rörstorlek3 / 4 "
tidtabell40
Sömlös / SvetsadeSvetsade
GängtypNPT
Vägg tjocklek7 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.153
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7307995015
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekVägg tjocklekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 10E175 Nippel 2 tum x 2 tum Npt stål - paket med 25 | AA2DAP 10E1752"150 psi @ 400 grader F2.375 "2"--
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 10E176 Nippel 1/8 tum x 2 tum Npt stål - Förpackning med 25 | AA2DAQ 10E1762"150 psi @ 400 grader F0.405 "1 / 8 "-181SEK
GODKÄND SÄLJARE 10E177 Nippel 1/4 tum x 2-1 / 2 tum Npt stål - Förpackning med 25 | AA2DAR 10E1772.5 "150 psi @ 400 grader F0.54 "1 / 4 "-224SEK
GODKÄND SÄLJARE 10E181 Nippel 1 tum x 3-1 / 2 tum Npt stål - 25-pack | AA2DAU 10E1813.5 "150 psi @ 400 grader F1.315 "1"--
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 10E182 Nippel 1 tum x 8 tum Npt stål - Förpackning med 25 | AA2DAV 10E1828"150 psi @ 400 grader F1.315 "1"--
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 10E183 Nippel 1 tum x 4-1 / 2 tum Npt stål - Förpackning med 25 | AA2DAW 10E1834.5 "150 psi @ 400 grader F1.315 "1"-736SEK
GODKÄND SÄLJARE 10E184 Nippel 1/4 tum x 7/8 tum Npt stål - 25-pack | AA2DAX 10E1847 / 8 "150 psi @ 400 grader F0.54 "1 / 4 "-254SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5P673 Nippel 3/4 x 4 tum svart svetsad stål
40SEK /enhet