Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LASCO 436341 Hane Adapter 3 x 4 Inch Slip x Mpt | AF7QFN 22FM35

LASCO 436341 Hane Adapter 3 x 4 Inch Slip x Mpt

Finns i lager
Artikel: AF7QFN Modell: 436341Korsreferens: 22FM35
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
137SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelReducer
Body MaterialPVC
FärgWhite
ComplianceASTM
AnslutningstypMNPT x uttag
Längd3.95 "
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek3 "x 4"
tidtabell40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.369
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod3917400090

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypLängdRörstorlekPris
LASCO 436212 Adapter för hane 1-1 / 2 x 1-1 / 4 tum Mpt x Slip | AF7PUC 22FJ11 436212MNPT x uttag2.46 "1-1/2" x 1-1/4"46SEK
LASCO 436169 Adapter för hane 1-1 / 4 x 1-1 / 2 tum Mpt x Slip | AF7PUF 22FJ14 436169MNPT x uttag2.3 "1-1/4" x 1-1/2"34SEK
LASCO 436132 hanadapter 1 x 1-1 / 4 tums Mpt x glid | AF7PUG 22FJ15 436132MNPT x uttag2.45 "1 "x 1-1 / 4"32SEK
LASCO 436213 Adapter för hane 1-1 / 2 x 2 tum Mpt x Slip | AF7PUK 22FJ23 436213MNPT x uttag2.61 "1-1 / 2 "x 2"40SEK
LASCO 436074 Adapter för hane 1/2 x 3/4 tum Mpt x Slip | AF7PUL 22FJ26 436074MNPT x uttag1.72 "1 / 2 "x 3 / 4"9SEK
LASCO 435102 honadapter 3/4 x 1 tums slip x Fpt | AF7QAV 22FL21 435102Uttag x FNPT2.5 "3 / 4 "x 1"15SEK
LASCO 436131 Haneadapter 1 x 3/4 In Slip x Mpt | AF7QAW 22FL22 436131MNPT x uttag2.32 "1 "x 3 / 4"27SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LASCO 436341 Hane Adapter 3 x 4 Inch Slip x Mpt
137SEK /enhet