BALDOR MOTOR Trefasmotorer för allmänna ändamål, 200V, fotmonterade, ODP


Filter
Bas: RG , Bastyp: Stel , Design: B , Plikt: KONT , Duty Rating: KONT , Rammaterial: Stål , Full belastningseffektivitet: 92.4 , Hz: 60 , Montering: F1 , Fas: 3 , Betyg: 40C AMB-CONT , Servicefaktor: 1.15 , Synkron hastighet: 3,600 rpm
StilModellIsoleringAmpsNedbrytningsmomentisolering klassmotortypStröm utan belastningAntal polerProduktionPris (ex moms)
A
EM3314T-8
-Den 39.7-F3734M-215.000 hk34 811 SEK
B
EM2538T-8
---F----74 658 SEK
A
EM2534T-8
-80.0 A @ 200 V 78.0 A @ 208 V165 LB-FTF4040M-230.000 hk57 950 SEK
A
EM3212T-8
-Den 13.8-F3622M-25.000 hk13 513 SEK
A
EM3158T-8
-Den 8.5-B3530M-23.000 hk12 375 SEK
A
EM3219T-8
-Den 20.0-F3632M-27.500 hk21 432 SEK
A
EM3312T-8
-Den 27.3-F3728M-210.000 hk24 513 SEK
A
EM2542T-8
-Den 129.0174 LB-FTF4058M-250.000 hk81 306 SEK
C
EM2551T-8
B199-F--0475 HP131 109 SEK
B
EM2539T-8
F109415 LB-FT--45.2 Amps044076 881 SEK
B
EM3313T-8
F29.590.9 LB-FT--14 Amps041028 463 SEK
B
EM3218T-8
F15.345.6 LB-FT--7.02 Amps04520 815 SEK
B
EM3211T-8
F9.737.6 LB-FT--5.72 Amps04317 328 SEK
B
EM3116T-8
F3.512.3 LB-FT--2.25 Amps04113 872 SEK
B
EM2547T-8
F160624 LB-FT--51.1 Amps0460106 812 SEK
B
EM2513T-8
F40.7171 LB-FT--16.7 Amps041551 828 SEK
B
EM2535T-8
F81272 LB-FT--30.6 Amps043058 942 SEK
B
EM2515T-8
F54.3205 LB-FT--22.4 Amps042044 209 SEK
B
EM2516T-8
F65148 LB-FT--19.5 Amps022549 100 SEK
B
EM3157T-8
F6.522.3 LB-FT--3.72 Amps04217 494 SEK
B
EM3154T-8
F5.117.4 LB-FT--3.21 Amps041.516 522 SEK
B
EM2543T-8
F132423 LB-FT--48 Amps045084 831 SEK
B
EM2531T-8
F70213 LB-FT--29 Amps042553 897 SEK
B
EM2514T-8
F53105 LB-FT--18.2 Amps022040 890 SEK
B
EM3311T-8
F22.266.6 LB-FT--10.5 Amps047.530 404 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?