Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LASCO 464-130 Tee Snap On 1 x 1/2 tum Snap x Fpt Pvc | AC8UUB 3DXV9

LASCO 464-130 Tee Snap On 1 x 1/2 tum Snap x Fpt Pvc

Finns i lager
Artikel: AC8UUB Modell: 464-130Korsreferens: 3DXV9
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
39SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnap On Sadel Tap
Body MaterialPVC
FärgWhite
AnslutningstypFNPT x Snap On
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek1 "x 1 / 2"
tidtabell40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
LASCO 464-007 Tee Snap On 3/4 inch Snap x Fpt Pvc | AC8UTZ 3DXV7 464-0073 / 4 "25SEK
LASCO 464-101 Tee Snap On 3/4 x 1/2 inch Snap x Fpt Pvc | AC8UUA 3DXV8 464-1013 / 4 "x 1 / 2"22SEK
LASCO 464-131 Tee Snap On 1 x 3/4 tum Snap x Fpt Pvc | AC8UUC 3DXW1 464-1311 "x 3 / 4"38SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LASCO 464-130 Tee Snap On 1 x 1/2 tum Snap x Fpt Pvc
39SEK /enhet