LEESON 100110.00 A4C17DR2F Enfasmotor | AJ2PHA A4C17DR2F

LEESON 100110.00 A4C17DR2F Enfasmotor

Artikel: AJ2PHA Modell: 100110.00Korsreferens: A4C17DR2F

Få det Maj 7, Tisdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVVS-motor
MontageLO100110
KodaL
DesignaN
DutyKontinuerlig
KapslingDP
Ram48
Fulllastförstärkare6.6 / 2.9-3.3
HP1/3
Hz60
isolering klassB
kW. 246
SmörjningKONTROLLERA
Max. Omgivningstemperatur40
MotorskyddCEG69GV
MonteringFjädrande bas
FörpackningB
Fas1
Effektfaktor59
SkyddAUTOMATISK
RotationSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.35
Axel Dia.1 / 2 "
TypCD
Spänning115 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.45
Fartygets höjd (cm)22.23
Fartygets längd (cm)34.93
Fartygets bredd (cm)20.02

Produktinformation:

    • Eff 100%: 61
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6203
    • Typskylt: A-92005-6
    • Lindning: CE484205
    • GRUPP: 3
    • Måla: BLÅ - LEESON (ENAMEL)
    • S. F-förstärkare: 7.2 / 3.4-3.6

Produktvarianter

ProduktModellMotorskyddMontageDesignaFörpackningEffektfaktorSkyddRPMServicefaktorPris
LEESON 100011.00 A4C17DJ3H Enfasmotor | AJ2PGG A4C17DJ3H 100011.00CEG69GVLO100011NB60AUTOMATISK18001.25-
RFQ
LEESON 100047.00 M4C17DJ19K VVS-motor | AJ2PGR M4C17DJ19K 100047.00CEJ53CALO100047NB66MANUAL18001.0-
RFQ
LEESON 100064.00 A4C17DJ10K VVS-motor | AJ2PGY A4C17DJ10K 100064.00CEG65GVLO100064NB60AUTOMATISK18001.0-
RFQ
LEESON 100109.00 A4C17DR1G VVS-motor | AJ2PGZ A4C17DR1G 100109.00CEG69GVLO100109NB54AUTOMATISK18001.35-
RFQ
LEESON 100603.00 A4C34DJ7F Motor för allmänt ändamål | AJ2PJA A4C34DJ7F 100603.00CEG67GVLO100603NB72AUTOMATISK36001.25-
RFQ
LEESON 101015.00 A4C17DR31G Motor för allmänt ändamål | AJ2PKC A4C17DR31G 101015.00CEG69GVLO101015NB59AUTOMATISK18001.0-
RFQ
LEESON 101431.00 A4C34DR11E Motor för allmänt bruk | AJ2PKU A4C34DR11E 101431.00CEG73GVLO101431NB73AUTOMATISK36001.0-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 100110.00 A4C17DR2F Enfasmotor