LEESON 100109.00 A4C17DR1G VVS-motor | AJ2PGZ A4C17DR1G

LEESON 100109.00 A4C17DR1G VVS-motor

Finns i lager
Artikel: AJ2PGZ Modell: 100109.00Korsreferens: A4C17DR1G

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 511 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVVS-motor
MontageLO100109
KodaM
DesignaN
DutyKontinuerlig
KapslingDP
Ram48
Fulllastförstärkare5.4 / 2.6-2.7
HP1/4
Hz60
isolering klassB
kW. 187
SmörjningKONTROLLERA
Max. Omgivningstemperatur40
MotorskyddCEG69GV
MonteringFjädrande bas
FörpackningB
Fas1
Effektfaktor54
SkyddAUTOMATISK
RotationSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.35
Axel Dia.1 / 2 "
TypCD
Spänning115 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.2
Fartygets höjd (cm)22.23
Fartygets längd (cm)34.93
Fartygets bredd (cm)20.02

Produktinformation:

    • Ersatt av Leeson - E100109.00
    • Eff 100%: 59
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6203
    • Typskylt: A-92005-6
    • Lindning: CE484209
    • GRUPP: 3
    • Måla: BLÅ - LEESON (ENAMEL)
    • S. F-förstärkare: 5.8 / 2.8-2.9

Produktvarianter

ProduktModellMotorskyddMontageDesignaFörpackningEffektfaktorSkyddRPMServicefaktorPris
LEESON 100011.00 A4C17DJ3H Enfasmotor | AJ2PGG A4C17DJ3H 100011.00CEG69GVLO100011NB60AUTOMATISK18001.256 982 kr
LEESON 100047.00 M4C17DJ19K VVS-motor | AJ2PGR M4C17DJ19K 100047.00CEJ53CALO100047NB66MANUAL18001.07 237 kr
LEESON 100064.00 A4C17DJ10K VVS-motor | AJ2PGY A4C17DJ10K 100064.00CEG65GVLO100064NB60AUTOMATISK18001.06 347 kr
LEESON 100110.00 A4C17DR2F Enfasmotor | AJ2PHA A4C17DR2F 100110.00CEG69GVLO100110NB59AUTOMATISK18001.356 487 kr
LEESON 100603.00 A4C34DJ7F Motor för allmänt ändamål | AJ2PJA A4C34DJ7F 100603.00CEG67GVLO100603NB72AUTOMATISK36001.251 747 kr
LEESON 101015.00 A4C17DR31G Motor för allmänt ändamål | AJ2PKC A4C17DR31G 101015.00CEG69GVLO101015NB59AUTOMATISK18001.05 511 kr
LEESON 101431.00 A4C34DR11E Motor för allmänt bruk | AJ2PKU A4C34DR11E 101431.00CEG73GVLO101431NB73AUTOMATISK36001.03 910 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 100109.00 A4C17DR1G VVS-motor
5 511 kr /enhet