LEESON 102916.00 C4C17FK4B Enfasmotor | AJ2PPY C4C17FK4B

LEESON 102916.00 C4C17FK4B Enfasmotor

Finns i lager
Artikel: AJ2PPY Modell: 102916.00Korsreferens: C4C17FK4B

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 960 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnfasmotor
MontageLO102916
KodaM
DesignaN
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
RamS56C
Fulllastförstärkare5.4 / 2.4-2.7
HP1/4
Hz60
isolering klassB
kW0.19
SmörjningKONTROLLERA
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningB
Fas1
Effektfaktor54
RotationSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
TypCF
Spänning115 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.1
Fartygets höjd (cm)23.16
Fartygets längd (cm)40.94
Fartygets bredd (cm)26.04

Produktinformation:

    • Eff 100%: 56
    • Lager OPE: 6203
    • Lager PE: 6203
    • Typskylt: A-92005-12
    • Lindning: CE484211
    • GRUPP: 3
    • Måla: BLÅ - LEESON (ENAMEL)
    • S. F-förstärkare: 5.6 / 2.6-2.8

Produktvarianter

ProduktModellkWMontageDesignaSmörjningMotorskyddEffektfaktorRotationRPMPris
LEESON 110180.00 C6C34FK1H Allmän motor | AJ2QAZ C6C34FK1H 110180.00. 75-NPolyrex EM-76SELEKTIV CCW36008 024 kr
LEESON 110905.00 C6C17FK4K Enfasmotor | AJ2QDV C6C17FK4K 110905.00. 56-LPolyrex EM-64SELEKTIV CCW18009 183 kr
LEESON 110908.00 C6C17FK5L Enfasmotor | AJ2QDW C6C17FK5L 110908.00. 75-LPolyrex EM-68SELEKTIV CCW180010 378 kr
LEESON 110909.00 C6C34FK19L Enfasmotor | AJ2QDX C6C34FK19L 110909.001.12-LPolyrex EM-80SELEKTIV CCW360010 090 kr
LEESON 110910.00 C6K17FK2L Enfasmotor | AJ2QDY C6K17FK2L 110910.001.12-LPolyrex EM-73SELEKTIV CCW180012 340 kr
LEESON 112135.00 C6C34FK36F Enfasmotor | AJ2QHC C6C34FK36F 112135.000.56-NPolyrex EM-76SELEKTIV CCW36006 784 kr
LEESON 113931.00 C6C34FK52J Enfasmotor | AJ2QLU C6C34FK52J 113931.001.49-LPolyrex EM-87SELEKTIV CCW360013 214 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 102916.00 C4C17FK4B Enfasmotor
5 960 kr /enhet