LEESON 102918.00 C4T17NH12A Motor för allmänt ändamål | AJ2PQA C4T17NH12A

LEESON 102918.00 C4T17NH12A Motor för allmänt bruk

Finns i lager
Artikel: AJ2PQA Modell: 102918.00Korsreferens: C4T17NH12A

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 508 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
MontageLO102918
KodaM
DutyKontinuerlig
KapslingTENV
RamS56
Fulllastförstärkare1.8-1.8 / 9
HP1/2
Hz60
isolering klassB
kW0.37
SmörjningKONTROLLERA
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor69
RotationVARV
RPM1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
TypTN
Spänning208-230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.45
Fartygets höjd (cm)23.83
Fartygets längd (cm)32.39
Fartygets bredd (cm)24.36

Produktinformation:

    • Eff 100%: 77
    • Lager OPE: 6203
    • Lager PE: 6203
    • Typskylt: A-92005-4
    • Slingrande: TE48453
    • GRUPP: 3
    • Måla: BLÅ - LEESON (ENAMEL)
    • S. F-förstärkare: 1.9-1.9 / .95

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 102918.00 C4T17NH12A Motor för allmänt bruk
5 508 kr /enhet