LEESON 103396.00 CZ4T17VZ3A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2PRJ CZ4T17VZ3A

LEESON 103396.00 CZ4T17VZ3A Washdown Motor 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2PRJ Modell: 103396.00Korsreferens: CZ4T17VZ3A

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 430 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
Montage040027
KodaK
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingTENV
Ram71
Fulllastförstärkare1.9-1.8 / 0.9
HP1/2
Hz50/60
isolering klassF
kW0.37
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringRunda
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor74 / 81.2
RotationVARV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.15 / 1.0
Axel Dia.35 / 64 "
TypTN
Spänning208-230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.92
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

    • Lager OPE: 6204
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6204
    • Typskylt: 081120
    • Slingrande: T55464
    • GRUPP: 3
    • S. F-förstärkare: 2.3-2.2 / 1.1
    • Eff 100%: 76 / 78.5

Produktvarianter

ProduktModellRamAxel Dia.Pris
LEESON 103398.00 CZ4T17VZ4A metrisk motor 50-60 Hertz | AJ2PRL CZ4T17VZ4A 103398.00803 / 4 "16 348 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 103396.00 CZ4T17VZ3A Washdown Motor 50-60 Hertz
14 430 kr /enhet