LEESON 103406.00 CZ4T17VZ7A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2PRT CZ4T17VZ7A

LEESON 103406.00 CZ4T17VZ7A Washdown Motor 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2PRT Modell: 103406.00Korsreferens: CZ4T17VZ7A

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 381 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk motor
Montage040027
KodaK
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingTENV
Ram80
Fulllastförstärkare1.9-1.8 / 0.9
HP1/2
Hz50/60
isolering klassF
kW0.37
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringRunda
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor74 / 81.2
RotationVARV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.15 / 1.0
Axel Dia.3 / 4 "
TypTN
Spänning208-230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.4
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

    • Lager OPE: 6204
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6204
    • Typskylt: 081120
    • Slingrande: T55464
    • GRUPP: 3
    • S. F-förstärkare: 2.3-2.2 / 1.1
    • Eff 100%: 76 / 78.5

Produktvarianter

ProduktModellServicefaktorMontageKapslingAxel Dia.TypRamFulllastförstärkareHPPris
LEESON 103405.00 CZ4T17VZ17A Metrisk motor 50-60 Hertz | AJ2PRR CZ4T17VZ17A 103405.001.15040027TENV3 / 4 "TN801.3-1.3 / 651/3-
RFQ
LEESON 119509.00 CZ6T17WC59A Metrisk motor 50-60 Hertz | AJ2RDN CZ6T17WC59A 119509.001.15042542TEFC24mmTF90L6-5.8 / 2.92/1 1/231 278 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 103406.00 CZ4T17VZ7A Washdown Motor 50-60 Hertz
6 381 kr /enhet