LEESON 103405.00 CZ4T17VZ17A Metrisk motor 50-60 Hertz | AJ2PRR CZ4T17VZ17A

LEESON 103405.00 CZ4T17VZ17A metrisk motor 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2PRR Modell: 103405.00Korsreferens: CZ4T17VZ17A

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 339 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk motor
Montage040027
KodaK
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingTENV
Ram80
Fulllastförstärkare1.3-1.3 / 65
HP1/3
Hz50/60
isolering klassF
kW0.25
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringRunda
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor67.5 / 73.6
RotationVARV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.15
Axel Dia.3 / 4 "
TypTN
Spänning208-230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.5

Produktinformation:

    • Lager OPE: 6204
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6204
    • Typskylt: 081120
    • Slingrande: T5548
    • GRUPP: 3
    • S. F-förstärkare: 1.4-1.4 / .7
    • Eff 100%: 72 / 74

Produktvarianter

ProduktModellServicefaktorMontageKapslingAxel Dia.TypRamFulllastförstärkareHPPris
LEESON 103406.00 CZ4T17VZ7A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2PRT CZ4T17VZ7A 103406.001.15 / 1.0040027TENV3 / 4 "TN801.9-1.8 / 0.91/28 100 kr
LEESON 119509.00 CZ6T17WC59A Metrisk motor 50-60 Hertz | AJ2RDN CZ6T17WC59A 119509.001.15042542TEFC24mmTF90L6-5.8 / 2.92/1 1/228 371 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 103405.00 CZ4T17VZ17A metrisk motor 50-60 Hertz
7 339 kr /enhet