LEESON 103413.00 CZ4T17TC1C Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2PRZ CZ4T17TC1C

LEESON 103413.00 CZ4T17TC1C Washdown Motor 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2PRZ Modell: 103413.00Korsreferens: CZ4T17TC1C

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 802 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
Montage040027
KodaK
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingTENV
RamS56C
Fulllastförstärkare1.9-1.8 / 0.9
HP1/2
Hz50/60
isolering klassF
kW. 37
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringRunda
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor74 / 78.7
RotationVARV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.15 / 1.0
Axel Dia.5 / 8 "
TypTN
Spänning208-230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.4
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

    • Lager OPE: 6204
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6204
    • Typskylt: 213-0016
    • Slingrande: T55464
    • GRUPP: 4
    • S. F-förstärkare: 2.3-2.2 / 1.1
    • Eff 100%: 76 / 75.3

Produktvarianter

ProduktModellMax. OmgivningstemperaturMontageKapslingMonteringVarvtal på typskyltenNominell effektivitetTotal längdEffektfaktorPris
LEESON 117127.00 Washdown Motor 3-fas Tenv 1/2 Hk 1725 Rpm | AE2MBT 4YEF1 / CZ6T17VC53C 117127.0040 grader C-Helt sluten ej ventileradAnsikte172578.5%10.75 "-25 182 kr
LEESON 117128.00 Washdown Motor 3-fas Tenv 3/4 Hk 3450 Rpm | AE2MBU 4YEF2 / CZ6T34VC20C 117128.0040 grader C-Helt sluten ej ventileradAnsikte345084.0%10.5 "-10 946 kr
LEESON 117129.00 Washdown Motor 3-fas Tenv 3/4 Hp 1725 Rpm | AE2MBV 4YEF3 / CZ6T17VC54C 117129.0040 grader C-Helt sluten ej ventileradAnsikte172580.0%11.25 "-26 116 kr
LEESON 103414.00 CZ4T17UC1C Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2PTA CZ4T17UC1C 103414.0040-TEFCRunda---7918 304 kr
LEESON 119512.00 CZ6T17UC1B Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RDP 52ZW24 / CZ6T17UC1B 119512.0040042541TEFCRunda---68.5 / 7826 942 kr
LEESON 119520.00 CZ6T17UC2B Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RDQ 52ZW26 / CZ6T17UC2B 119520.0040-TEFCRunda---67.736 143 kr
LEESON 121909.00 CZ143T17UC1C Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RKL 143TTWD16033 121909.0040-TEFCRunda---67.7 / 8136 000 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 103413.00 CZ4T17TC1C Washdown Motor 50-60 Hertz
15 802 kr /enhet