LEESON 111311.00 A6T17DR11E Motor för allmänt ändamål | AJ2QEZ A6T17DR11E

LEESON 111311.00 A6T17DR11E Motor för allmänt bruk

Artikel: AJ2QEZ Modell: 111311.00Korsreferens: A6T17DR11E

Få det Maj 7, Tisdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVVS-motor
KodaK
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingDP
Ram56H
Fulllastförstärkare4.2 / 2.1
HP1
Hz60
isolering klassB
kW. 75
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MotorskyddMWJ64KX
MonteringFjädrande bas
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor58
SkyddAUTOMATISK
RotationVARV
RPM1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
TypTD
Spänning208-230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.5
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)36.68
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

    • Eff 100%: 78.5
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6203
    • Typskylt: 004001
    • Slingrande: T634195
    • GRUPP: 5
    • Måla: VERIFY
    • S. F-förstärkare: 4.5 / 2.25

Produktvarianter

ProduktModellkWMontageDesignaSmörjningMotorskyddFörpackningEffektfaktorRPMPris
LEESON 101520.00 A4T17DJ18D Motor för allmänt ändamål | AJ2PLB A4T17DJ18D 101520.00. 246LO101520BPolyrex EMMWJ76KXB61.118006 900 kr
LEESON 101641.00 A4T34DJ5C Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2PLU A4T34DJ5C 101641.00. 56LO101641-Polyrex EMMWJ68KXB74 / 623600 / 30003 186 kr
LEESON 113847.00 A6T17DR26D Motor för allmänt ändamål | AJ2QLH A6T17DR26D 113847.001.49-CPolyrex EMCWJ54KXB77180011 372 kr
LEESON 113895.00 A6T34DR30E Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2QLM A6T34DR30E 113895.0075 / 56-BPolyrex EMMWJ66KXB80 / 813600 / 30008 637 kr
LEESON 113896.00 A6T34DR31C Allmän motor 50-60 Hertz | AJ2QLN A6T34DR31C 113896.001.12-BPolyrex EMMWJ55KXB84 / 793600 / 30009 779 kr
LEESON 113897.00 A6T34DR32C Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2QLP A6T34DR32C 113897.001.49042506BPolyrex EMCWJ53KVB84 / 73.33600 / 300011 372 kr
LEESON 113926.00 U6T34DR33C VVS -motor | AJ2QLT U6T34DR33C 113926.002.24-BPolyrex EMCWJ51KXB86360011 210 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 111311.00 A6T17DR11E Motor för allmänt bruk