LEESON 113256.00 M6C17FB66J Allmänt lantbruksmotor | AJ2QJL 48ZJ38 / M6C17FB66J

LEESON 113256.00 M6C17FB66J Allmänt lantbruksmotor

Finns i lager
Artikel: AJ2QJL Modell: 113256.00Korsreferens: 48ZJ38 / M6C17FB66J

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 527 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarm Duty Motor
Montage042545
KodaM
DesignaL
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram56
Fulllastförstärkare6.4 / 3.4-3.2
HP1/3
Hz60
isolering klassB
kW. 246
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
Motorskydd3769 CED
MonteringStel
FörpackningB
Fas1
Effektfaktor55
SkyddMANUAL
RotationSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
TypCF
Spänning115 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.08
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)36.68
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

    • Eff 100%: 62
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6203
    • Typskylt: 993500
    • Slingrande: C634260
    • GRUPP: 3
    • Måla: RÖD (ENAMEL)
    • S. F-förstärkare: 6.6 / 3.5-3.3

Produktvarianter

ProduktModellMotorskyddMontageDesignaEffektfaktorAxel Dia.TypSpänningRamPris
LEESON 110086.00 M6C17FB11J Allmänt lantbruksmotor | AJ2QAC 48ZJ39 / M6C17FB11J 110086.004705 CED042545L585 / 8 "CF115 / 208-230569 526 kr
LEESON 110087.00 M6C17FB9L Allmänt lantbruksmotor | AJ2QAD 48ZJ40 / M6C17FB9L 110087.002715 CED042545L645 / 8 "CF115 / 208-230569 037 kr
LEESON 110088.00 M6C17FB10L Allmänt lantbruksmotor | AJ2QAE 48ZJ41 / M6C17FB10L 110088.002797 CED042545N635 / 8 "CF115 / 208-2305612 916 kr
LEESON 110089.00 M6K17FB3L Allmänt lantbruksmotor | AJ2QAF 48ZJ42 / M6K17FB3L 110089.002705 CED042540L735 / 8 "KF115 / 208-23056H11 887 kr
LEESON 110090.00 M6K17FB4M Allmänt lantbruksmotor | AJ2QAG 48ZJ44 / M6K17FB4M 110090.003706 CED042540L867 / 8 "KF23056HZ13 953 kr
LEESON 113938.00 M6K17FB39F Allmänt lantbruksmotor | AJ2QLW 48ZJ43 / M6K17FB39F 113938.002705 CED042540L737 / 8 "KF115 / 208-23056HZ13 597 kr
LEESON 131541.00 P182C17FB12C Allmänt lantbruksmotor | AJ2RTE 48ZJ45 / P182C17FB12C 131541.00BRD2971180-033L751 1 / 8 "CF115 / 208-230182T21 367 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 113256.00 M6C17FB66J Allmänt lantbruksmotor
8 527 kr /enhet