LEESON 113957.00 A6C34FK53F Jetpumpmotor | AJ2QMB A6C34FK53F

LEESON 113957.00 A6C34FK53F Jetpumpmotor

Finns i lager
Artikel: AJ2QMB Modell: 113957.00Korsreferens: A6C34FK53F

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 419 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJetpumpmotor
KodaJ
DesignaN
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram56J
Fulllastförstärkare12 / 6.2-6
HP1
Hz60
isolering klassB
kW0.75
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MotorskyddCEJ53CY
MonteringStel
FörpackningB
Fas1
Effektfaktor76
SkyddAUTOMATISK
RotationFAST CW
RPM3600
Servicefaktor1.25
Axel Dia.5 / 8 "
TypCF
Spänning115 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.95
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)36.68
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

    • Eff 100%: 70
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6203
    • Typskylt: 993500
    • Slingrande: C632211
    • GRUPP: 5
    • Måla: BLÅ - LEESON (ENAMEL)
    • S. F-förstärkare: 14 / 7.4-7

Produktvarianter

ProduktModellServicefaktorDesignaFulllastförstärkareHPisolering klasskWMotorskyddEffektfaktorPris
LEESON 113637.00 A6C34FK49F Jetpumpmotor | AJ2QKU A6C34FK49F 113637.001.6N7.6 / 4-3.81/2B0.37CEJ65CV705 998 kr
LEESON 113638.00 A6C34FK50F Jetpumpmotor | AJ2QKV A6C34FK50F 113638.001.5N10 / 5.2-53/4B0.56CEJ53CV766 419 kr
LEESON 113958.00 A6C34FK54H Jetpumpmotor | AJ2QMC A6C34FK54H 113958.001.0L17 / 8.51.5F1.12CEJ38CV809 779 kr
LEESON 113959.00 U6C34FK55 F Jetpumpmotor | AJ2QMD U6C34FK55 F 113959.001.0L20 / 11.4-102F1.49BRJ42DV8711 908 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 113957.00 A6C34FK53F Jetpumpmotor
6 419 kr /enhet