LEESON 114394.00 CZ6T17VC10D Motor för allmänt ändamål | AJ2QNY CZ6T17VC10D

LEESON 114394.00 CZ6T17VC10D Motor för allmänt bruk

Finns i lager
Artikel: AJ2QNY Modell: 114394.00Korsreferens: CZ6T17VC10D

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 932 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
Montage042507
KodaK
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingTENV
Ram56C
Fulllastförstärkare1.6 / .8
HP1/2
Hz60
isolering klassF
kW. 37
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringRunda
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor74
RotationVARV
RPM1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
TypTN
Spänning208-230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.85
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

    • Eff 100%: 78.5
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6205
    • Typskylt: 080502
    • Slingrande: T634250
    • GRUPP: 3
    • S. F-förstärkare: 1.8 / .9

Produktvarianter

ProduktModellRPMKapslingRamAxel Dia.TypFulllastförstärkareHPHzPris
LEESON 114395.00 CZ6T17VC11D Motor för allmänt ändamål | AJ2QNZ CZ6T17VC11D 114395.001800TENVF56C5 / 8 "TN2.4-2.3 / 1.153/46012 645 kr
LEESON 119487.00 CZ6T17FC384A Washdown Motor | AJ2RDA CZ6T17FC384A 119487.001800TEFC56C5 / 8 "TF3.2-3.2 / 1.616023 494 kr
LEESON 122198.00 CZ143T17WC14A Tvättmotor | AJ2RPM CZ143T17WC14A 122198.001800TEFC143TC7 / 8 "TF3.2-3.2 / 1.616014 926 kr
LEESON 122200.00 CZ145T17WC47A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RPP CZ145T17WC47A 122200.001800 / 1500TEFC145TC7 / 8 "TF6-5.8 / 2.92/1 1/250/6017 794 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 114394.00 CZ6T17VC10D Motor för allmänt bruk
10 932 kr /enhet