LEESON 122200.00 CZ145T17WC47A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RPP CZ145T17WC47A

LEESON 122200.00 CZ145T17WC47A Washdown Motor 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2RPP Modell: 122200.00Korsreferens: CZ145T17WC47A

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 530 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
KodaL
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram145TC
Fulllastförstärkare6-5.8 / 2.9
HP2/1 1/2
Hz50/60
isolering klassF
kW1.49 / 1.12
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
Motorskydd9700K46
MonteringRunda
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor75.6
RotationVARV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.15
Axel Dia.7 / 8 "
TypTF
Spänning208-230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.7
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

    • Ersätter Leeson - G121351.00 / CZ145T17WC30A
    • Eff 100%: 86.5
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: CC005A
    • Lager PE: 6205
    • Typskylt: 080502
    • Slingrande: T634340
    • GRUPP: 3
    • S. F-förstärkare: 6.7-6.4 / 3.2

Produktvarianter

ProduktModellRPMKapslingRamAxel Dia.TypFulllastförstärkareHPHzPris
LEESON 114394.00 CZ6T17VC10D Motor för allmänt ändamål | AJ2QNY CZ6T17VC10D 114394.001800TENV56C5 / 8 "TN1.6 / .81/2608 916 kr
LEESON 114395.00 CZ6T17VC11D Motor för allmänt ändamål | AJ2QNZ CZ6T17VC11D 114395.001800TENVF56C5 / 8 "TN2.4-2.3 / 1.153/46010 313 kr
LEESON 119487.00 CZ6T17FC384A Washdown Motor | AJ2RDA CZ6T17FC384A 119487.001800TEFC56C5 / 8 "TF3.2-3.2 / 1.616027 779 kr
LEESON 122198.00 CZ143T17WC14A Tvättmotor | AJ2RPM CZ143T17WC14A 122198.001800TEFC143TC7 / 8 "TF3.2-3.2 / 1.616012 190 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 122200.00 CZ145T17WC47A Washdown Motor 50-60 Hertz
14 530 kr /enhet