LEESON 116704.00 P6K17DB47B Motor med bestämd ändamål | AJ2QUL P6K17DB47B

LEESON 116704.00 P6K17DB47B Definite Purpose Motor

Artikel: AJ2QUL Modell: 116704.00Korsreferens: P6K17DB47B

Få det Maj 17, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
KodaH
DesignaL
DutyKontinuerlig
KapslingDP
Ram56H
Fulllastförstärkare17.2 / 9.2-8.6
HP2
Hz60
isolering klassF
kW1.50
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MotorskyddBEJ46DA
MonteringStel
FörpackningB
Fas1
Effektfaktor95
SkyddMANUAL
RotationSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
TypKD
Spänning115 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.25
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)36.68
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

    • Ersatt av Leeson - E116704.00
    • Eff 100%: 79
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6205
    • Typskylt: 993500
    • Slingrande: K634310
    • GRUPP: 3
    • Måla: BLÅ - LEESON (ENAMEL)
    • S. F-förstärkare: 19.8 / 10.8-9.9

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 116704.00 P6K17DB47B Definite Purpose Motor