LEESON 116779.00 C6T34WK12C Jetpumpmotor 50-60 Hertz | AJ2QWH 48ZF57 / C6T34WK12C

LEESON 116779.00 C6T34WK12C Jetpumpmotor 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2QWH Modell: 116779.00Korsreferens: 48ZF57 / C6T34WK12C

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 574 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJetpumpmotor
KodaJ
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram56J
Fulllastförstärkare2.5-2.4 / 1.2
HP3 / 4 / 1 / 2
Hz50/60
isolering klassF
kW0.56 / 0.37
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor78 / 77.5
RotationVARV
RPM3600 / 3000
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
TypTF
Spänning208-230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.8
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)36.68
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6205
    • Typskylt: 080904
    • Slingrande: T632160
    • GRUPP: 3
    • Måla: WHITE - LEESON (EPOXY)
    • S. F-förstärkare: 2.9-2.8 / 1.4
    • Eff 100%: 75.5 / 68

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareHPkWEffektfaktorPris
LEESON 116780.00 C6T34WK13C Jetpumpmotor 50-60 Hertz | AJ2QWJ 48ZF58 / C6T34WK13C 116780.003.4-3.2 / 1.61 / 3 / 475 / 5680 / 77.914 312 kr
LEESON 119461.00 C6T34WK31A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RCH 48ZF60 / C6T34WK31A 119461.005.2-4.8 / 2.42/1 1/21.49 / 1.128816 476 kr
LEESON 119463.00 C6T34WK32A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RCJ 48ZF61 / C6T34WK32A 119463.008.8-8 / 43 / 22.24 / 1.4986 / 65.817 066 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 116779.00 C6T34WK12C Jetpumpmotor 50-60 Hertz
13 574 kr /enhet