AUTOQUIP Hydrauliskt saxlyftbord i XLR-serien


Filter
Basbredd: 60 " , Brobredd: 6" , Max. Plattformsbredd: 52 " , Min. Plattformsbredd: 40 " , Motor HP: 1.5 , Tid: 24 sek.
StilModellBaslängdBron längdLastkapacitetMax. PlattformslängdMin. Plattformslängd
A
XLR-036-0040
60 "40 "4000 Ibs52 "48 "
RFQ
A
XLR-036-0020
60 "40 "2000 Ibs52 "48 "
RFQ
A
XLR-048-0020
76 "64 "2000 Ibs64 "64 "
RFQ
A
XLR-048-0040
76 "64 "4000 Ibs64 "64 "
RFQ

Hydrauliskt saxlyftbord i XLR-serien

Autoquip XLR-seriens hydrauliska saxlyftsbord används för att lyfta och placera tunga laster i tillverkningsanläggningar, lager och logistikcentra för att förbättra effektiviteten och ergonomin i materialhanteringsprocesser. De har en kraftig stålkonstruktion för ökad hållbarhet och livslängd i krävande miljöer. Dessa hydraulsystem möjliggör smidig och exakt lyft och sänkning av laster för säker och exakt positionering och minskad risk för olyckor/skador på gods.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?