LEESON 117698.00 C6T17NC332B Bromsmotor | AJ2QXX C6T17NC332B

LEESON 117698.00 C6T17NC332B Bromsmotor

Finns i lager
Artikel: AJ2QXX Modell: 117698.00Korsreferens: C6T17NC332B

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 668 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBromsmotor
MontageLO117698
KodaL
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingTENV
Ram56C
Fulllastförstärkare1.6
HP1/2
Hz60
isolering klassF
kW0.37
SmörjningKONTROLLERA
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringRunda
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor72
RotationVARV
RPM1800
Servicefaktor1.0
TypTTS
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27
Fartygets höjd (cm)32.05
Fartygets längd (cm)50.01
Fartygets bredd (cm)31.27

Produktinformation:

    • Eff 100%: 82.5
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6205
    • Namnskylt: 92720P1
    • Slingrande: ZT470
    • GRUPP: 3
    • Måla: VERIFY

Produktvarianter

ProduktModellTypFulllastförstärkareHPkWSmörjningFörpackningEffektfaktorServicefaktorPris
LEESON 119566.00 C6T17NC343A Bromsmotor | AJ2REF C6T17NC343A 119566.00TN31. 75Polyrex EMF791.157 117 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 117698.00 C6T17NC332B Bromsmotor
6 668 kr /enhet