LEESON 119566.00 C6T17NC343A Bromsmotor | AJ2REF C6T17NC343A

LEESON 119566.00 C6T17NC343A Bromsmotor

Finns i lager
Artikel: AJ2REF Modell: 119566.00Korsreferens: C6T17NC343A

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 117 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBromsmotor
KodaM
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingTENV
Ram56C
Fulllastförstärkare3
HP1
Hz60
isolering klassF
kW. 75
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringRunda
FörpackningF
Fas3
Effektfaktor79
RotationVARV
RPM1800
Servicefaktor1.15
TypTN
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 36.9
Fartygets höjd (cm)32.05
Fartygets längd (cm)49.91
Fartygets bredd (cm)31.27

Produktinformation:

    • Ersätter Leeson - 117700.00 / C6T17NC334B
    • S. F-förstärkare: 3.2
    • Eff 100%: 85.5
    • Eff 75%: 85.5
    • Lager OPE: 6205
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6205
    • Typskylt: B-92720-BM-N-KHJ-KXX
    • Slingrande: ZT492
    • GRUPP: 3
    • Måla: BLÅ (PULVER)

Produktvarianter

ProduktModellTypFulllastförstärkareHPkWSmörjningFörpackningEffektfaktorServicefaktorPris
LEESON 117698.00 C6T17NC332B Bromsmotor | AJ2QXX C6T17NC332B 117698.00TTS1.61/20.37KONTROLLERAB721.06 668 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 119566.00 C6T17NC343A Bromsmotor
7 117 kr /enhet