LEESON 120940.00 C145T48FB48D Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2RGE C145T48FB48D

LEESON 120940.00 C145T48FB48D universalmotor 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2RGE Modell: 120940.00Korsreferens: C145T48FB48D

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 129 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDefinitivt ändamålsmotor
KodaJ
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram145T
Fulllastförstärkare3.2 / 1.3
HP2 / 1 / 2
Hz50/60
isolering klassB
kW1.49 / 0.37
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor74
RotationVARV
RPM1800 / 1800
Servicefaktor1.0
Axel Dia.7 / 8 "
TypTF
Spänning460 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.55
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)36.68
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

    • Eff 100%: 79
    • Lager OPE: 6203
    • Lager PE: 6205
    • Typskylt: 993500
    • Lindning: T63 (4-8) 33
    • GRUPP: 5
    • Måla: BLÅ - LEESON (ENAMEL)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 120940.00 C145T48FB48D universalmotor 50-60 Hertz
14 129 kr /enhet