LEESON 120946.00 C145T48FB59D Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2RGK C145T48FB59D

LEESON 120946.00 C145T48FB59D universalmotor 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2RGK Modell: 120946.00Korsreferens: C145T48FB59D

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 129 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVVS-motor
KodaJ
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram145T
Fulllastförstärkare6.4 / 2.6
HP2 / 1 / 2
Hz50/60
isolering klassB
kW1.49 / 0.37
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor33
RotationVARV
RPM1800 / 1800
Servicefaktor1.0
Axel Dia.7 / 8 "
TypTF
Spänning208-230 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.1
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)36.68
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

    • Eff 100%: 64
    • Lager OPE: 6203
    • Lager PE: 6205
    • Typskylt: 993500
    • Lindning: T63 (4-8) 33
    • GRUPP: 2
    • Måla: BLÅ - LEESON (ENAMEL)

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareHPisolering klasskWEffektfaktorPris
LEESON 120947.00 C145T48FB61D Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2RGL C145T48FB61D 120947.004.8 / 21 1/2/3/8F1.12 / .27674.5 / 51.512 168 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 120946.00 C145T48FB59D universalmotor 50-60 Hertz
14 129 kr /enhet