LEESON 120947.00 C145T48FB61D Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2RGL C145T48FB61D

LEESON 120947.00 C145T48FB61D universalmotor 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2RGL Modell: 120947.00Korsreferens: C145T48FB61D

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 915 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVVS-motor
KodaJ
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram145T
Fulllastförstärkare4.8 / 2
HP1 1/2/3/8
Hz50/60
isolering klassF
kW1.12 / .276
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor74.5 / 51.5
RotationVARV
RPM1800 / 1800
Servicefaktor1.0
Axel Dia.7 / 8 "
TypTF
Spänning208-230 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.55
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)36.68
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

    • Lager OPE: 6203
    • Lager PE: 6205
    • Typskylt: 993500
    • Lindning: T63 (4-8) 37
    • GRUPP: 1
    • Måla: BLÅ - LEESON (ENAMEL)
    • Eff 100%: 79 / 62.5

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareHPisolering klasskWEffektfaktorPris
LEESON 120946.00 C145T48FB59D Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2RGK C145T48FB59D 120946.006.4 / 2.62 / 1 / 2B1.49 / 0.373317 318 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 120947.00 C145T48FB61D universalmotor 50-60 Hertz
14 915 kr /enhet