LEESON 122330.00 Washdown Motor, 2 hk, 3-fas, 1745 rpm, 575VAC | AJ2RQV C145T17WK65A / 60PV29

LEESON 122330.00 Washdown Motor, 2 hk, 3-fas, 1745 rpm, 575VAC

Finns i lager
Artikel: AJ2RQV Modell: 122330.00Korsreferens: C145T17WK65A / 60PV29

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 801 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
LagerBoll
Kroppsdia.7.3 "
Bultcirkel Dia.5 7 / 8 "
KodaL
DesignaB
DutyKontinuerlig
Duty CycleKontinuerlig
KapslingTEFC
FinishOavslutat
Ram145TC
RammaterialStål
Fulllastförstärkare2.3A
HP2
Hz60 Hz
isolering klassF
kW1.49
Längd mindre axel11 13 / 16 "
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40 Deg. F
Motordesign3-fas
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddManuell
MonteringStel
Varvtal på typskylten1745
NEMA-designB
Nominell effektivitet86.5%
Antal hastigheter1
Total längd13 15 / 16 "
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor75.6
RotationVARV
RPM1800
Servicefaktor1.2
Axel Dia.7 / 8 "
Skaftlängd2 1 / 4 "
AxelmaterialRostfritt stål
TypTF
Spänning575V AC
Garanti1 år.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.25
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)26.52
URSPRUNGSLANDUSA

Produktinformation:

    • S. F-förstärkare: 2.6
    • Eff 100%: 86.5
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: CC005A
    • Lager PE: 6205
    • Typskylt: 081362
    • Slingrande: T634340
    • GRUPP: 4
    • Måla: WHITE - LEESON (EPOXY)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 122330.00 Washdown Motor, 2 hk, 3-fas, 1745 rpm, 575VAC
21 801 kr /enhet