LEESON 131534.00 C184C17DB19A Motor för bestämt ändamål | AJ2RRX 184TCDW7026

LEESON 131534.00 C184C17DB19A Definite Purpose Motor

Finns i lager
Artikel: AJ2RRX Modell: 131534.00Korsreferens: 184TCDW7026

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 781 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Montage180-006
KodaJ
DesignaL
DutyKontinuerlig
KapslingDP
Ram184T
Fulllastförstärkare33.8 / 16.9
HP3
Hz60
isolering klassF
kW2.24
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningB
Fas1
Effektfaktor76
RotationSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.1 1 / 8 "
TypCD
Spänning115 / 230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 35.1
Fartygets höjd (cm)32.72
Fartygets längd (cm)45.57
Fartygets bredd (cm)33.17

Produktinformation:

    • Eff 100%: 75.5
    • Lager OPE: 6205
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6206
    • Typskylt: 081285.02
    • Slingrande: C8428
    • GRUPP: 3
    • Måla: BLÅ - LEESON (ENAMEL)
    • S. F-förstärkare: 37.8 / 18.9

Produktvarianter

ProduktModellSmörjningMontageRamMotorskyddEffektfaktorSkyddRotationRPMPris
LEESON 110222.00 M6C34DB13H Enfasmotor | AJ2QBF M6C34DB13H 110222.00Polyrex EM-56YCEJ31CA90MANUALSELEKTIV CCW36007 474 kr
LEESON 110232.00 M6C34DB11H Enfasmotor | AJ2QBG M6C34DB11H 110232.00Polyrex EM-56CEJ36CA80MANUALSELEKTIV CW36006 671 kr
LEESON 111275.00 P6K34DB5F Enfasmotor | AJ2QEV P6K34DB5F 111275.00Polyrex EM-56YBEJ34DB95MANUALSELEKTIV CW36008 413 kr
LEESON 120004.00 P145K17DB3K Enfasmotor | AJ2REL P145K17DB3K 120004.00Polyrex EM042505G145TCEJ38CA73MANUALSELEKTIV CCW180010 072 kr
LEESON 120554.00 P145K34DB1D Motor för allmänt ändamål | AJ2RFV P145K34DB1D 120554.00Polyrex EM-145TBRJ34DB95MANUALSELEKTIV CW360015 531 kr
LEESON 131515.00 C182C17DB8A Definitivt ändamålsmotor | AJ2RRM C182C17DB8A 131515.00Polyrex EM180-006182T-74-SELEKTIV CCW18009 377 kr
LEESON 131536.00 P182C17DB10A Definitivt ändamålsmotor | AJ2RRZ P182C17DB10A 131536.00Polyrex EM180-006182TBRJ40DB74MANUALSELEKTIV CCW180010 032 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 131534.00 C184C17DB19A Definite Purpose Motor
9 781 kr /enhet