LEESON 110222.00 M6C34DB13H Enfasmotor | AJ2QBF M6C34DB13H

LEESON 110222.00 M6C34DB13H Enfasmotor

Finns i lager
Artikel: AJ2QBF Modell: 110222.00Korsreferens: M6C34DB13H

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 309 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnfasmotor
KodaG
DesignaL
DutyKontinuerlig
KapslingDP
Ram56Y
Fulllastförstärkare15
HP3
Hz60
isolering klassF
kW2.24
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MotorskyddCEJ31CA
MonteringStel
FörpackningB
Fas1
Effektfaktor90
SkyddMANUAL
RotationSELEKTIV CCW
RPM3600
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
TypCD
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.45
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)36.68
Fartygets bredd (cm)20.17

Produktinformation:

    • S. F-förstärkare: 17.8
    • Eff 100%: 76
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6205
    • Typskylt: 004001
    • Slingrande: C632214
    • GRUPP: 2
    • Måla: VERIFY

Produktvarianter

ProduktModellSmörjningMontageRamMotorskyddEffektfaktorSkyddRotationRPMPris
LEESON 110232.00 M6C34DB11H Enfasmotor | AJ2QBG M6C34DB11H 110232.00Polyrex EM-56CEJ36CA80MANUALSELEKTIV CW36007 411 kr
LEESON 111275.00 P6K34DB5F Enfasmotor | AJ2QEV P6K34DB5F 111275.00Polyrex EM-56YBEJ34DB95MANUALSELEKTIV CW360010 312 kr
LEESON 120004.00 P145K17DB3K Enfasmotor | AJ2REL P145K17DB3K 120004.00Polyrex EM042505G145TCEJ38CA73MANUALSELEKTIV CCW180012 349 kr
LEESON 120554.00 P145K34DB1D Motor för allmänt ändamål | AJ2RFV P145K34DB1D 120554.00Polyrex EM-145TBRJ34DB95MANUALSELEKTIV CW360014 345 kr
LEESON 131515.00 C182C17DB8A Definitivt ändamålsmotor | AJ2RRM C182C17DB8A 131515.00Polyrex EM180-006182T-74-SELEKTIV CCW180011 585 kr
LEESON 131534.00 C184C17DB19A Motor för bestämt ändamål | AJ2RRX 184TCDW7026 131534.00Polyrex EM180-006184T-76-SELEKTIV CCW18009 945 kr
LEESON 131536.00 P182C17DB10A Definitivt ändamålsmotor | AJ2RRZ P182C17DB10A 131536.00Polyrex EM180-006182TBRJ40DB74MANUALSELEKTIV CCW180012 394 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 110222.00 M6C34DB13H Enfasmotor
8 309 kr /enhet