LEESON 140414.00 P215K17FB6H Enfasmotor | AJ2RYK 48ZJ61 / P215K17FB6H

LEESON 140414.00 P215K17FB6H Enfasmotor

Finns i lager
Artikel: AJ2RYK Modell: 140414.00Korsref: 48ZJ61 / P215K17FB6H

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

37 540 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarm Duty Motor
Montage210-005.02
KodaH
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram215T
Fulllastförstärkare40
HP10
Hz60
isolering klassF
kW7.5
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MotorskyddLED965
MonteringStel
FörpackningB
Fas1
Effektfaktor95
SkyddMANUAL
RotationSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.1 3 / 8 "
TypKF
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 70.2
Fartygets höjd (cm)36.2
Fartygets längd (cm)57.48
Fartygets bredd (cm)40.97

Produktinformation:

    • S. F-förstärkare: 45
    • Eff 100%: 86.5
    • Lager OPE: 6206
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6207
    • Typskylt: 081285.02
    • Slingrande: K9427
    • GRUPP: 2
    • Måla: RÖD - LEESON FARM DUTY

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 140414.00 P215K17FB6H Enfasmotor
37 540 kr /enhet