LEESON 170002.60 C324T11DB5A Motor för allmän användning 50-60 Hertz | AJ2TCK C324T11DB5A

LEESON 170002.60 C324T11DB5A universalmotor 50-60 Hertz

Artikel: AJ2TCK Modell: 170002.60Korsreferens: C324T11DB5A

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
KodaG
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingDP
Ram324T
Fulllastförstärkare72-67 / 33.5
HP25 / 20
Hz50/60
isolering klassF
kW18.7 / 14.9
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor75
RotationVARV
RPM1200 / 1000
Servicefaktor1.15
Axel Dia.2 1 / 8 "
TypTD
Spänning208-230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 301.5
Fartygets höjd (cm)55.88
Fartygets längd (cm)72.39
Fartygets bredd (cm)71.12

Produktinformation:

    • Ersätter Leeson - G150002.60
    • Eff 100%: 93
    • Eff 75%: 93
    • Lager OPE: 6212
    • CC-nummer: CC005A
    • Lager PE: 6312
    • Namnskylt: B-93458-E-LN-FHKLQ-AXC
    • Slingrande: T16106015
    • GRUPP: 3
    • Måla: VERIFY
    • S. F-förstärkare: 75.5 / 37.8

Produktvarianter

ProduktModellEffektfaktorDesignaRamRPMServicefaktorAxel Dia.TypSpänningPris
LEESON 170042.60 C326T34DB5C Motor för allmän användning 50-60 Hertz | AJ2TDQ C326T34DB5C 170042.6088 / 90.1A326TS3600 / 30001.15-TD208-230 / 460-
RFQ
LEESON 170065.60 C254T17DB9D Motor för allmän användning 50-60 Hertz | AJ2TDX C254T17DB9D 170065.6082.5A254T1800 / 15001.15-TD208-230 / 460-
RFQ
LEESON 170144.60 C215T17DB49D Motor för allmän användning 50-60 Hertz | AJ2TEZ C215T17DB49D 170144.6079.3 / 81.4B215T1800 / 15001.15-TD208-230 / 460-
RFQ
LEESON 170154.60 C404T34DB1A Motor för allmän användning 50-60 Hertz | AJ2TFH C404T34DB1A 170154.6087B404TS3600 / 30001.152 1 / 8 "TD230 / 460-
RFQ
LEESON E110028.00 C6T11DB23A Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2URT C6T11DB23A E110028.0064.2 / 71.1B561200 / 10001.155 / 8 "TD230 / 4608 633 kr
LEESON E110426.00 C6T34DB40A Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2UTG C6T34DB40A E110426.0080B563600 / 30001.255 / 8 "TD230 / 4605 259 kr
LEESON E115825.00 C6T17DB114B Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2UUA C6T17DB114B E115825.0067.7 / 81B56HZ1800 / 15001.157 / 8 "TD230 / 4607 996 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 170002.60 C324T11DB5A universalmotor 50-60 Hertz