LEESON 170019.60 C324T17FB5D Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2TCX C324T17FB5D

LEESON 170019.60 C324T17FB5D universalmotor 50-60 Hertz

Artikel: AJ2TCX Modell: 170019.60Korsreferens: C324T17FB5D

Få det Maj 14, Tisdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
KodaG
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram324T
Fulllastförstärkare100-92 / 46
HP40 / 30
Hz50/60
isolering klassF
kW30 / 22.4
SmörjningKONTROLLERA
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
Förpackning307997.99
Fas3
Effektfaktor86 / 87
RotationVARV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.15
TypTF
Spänning208-230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 242.55
Fartygets höjd (cm)55.75
Fartygets längd (cm)83.82
Fartygets bredd (cm)68.58

Produktinformation:

    • Ersätter Leeson - G150019.60
    • Eff 75%: 93.6
    • Lager OPE: 6312
    • CC-nummer: CC005A
    • Lager PE: 6312
    • Typskylt: 93458-E-LN-FHKLR-AXB
    • Slingrande: T16104005
    • GRUPP: 3
    • Måla: VERIFY
    • S. F-förstärkare: 100 / 50
    • Eff 100%: 94.1 / 93

Produktvarianter

ProduktModellkWMontageDesignaSmörjningMotorskyddFörpackningEffektfaktorRPMPris
LEESON 100905.00 C4T34FB2D Motor för allmänt ändamål | AJ2PJV C4T34FB2D 100905.00. 37LO100905-Polyrex EM-B6936004 892 kr
LEESON 100961.00 C4T17FB4C Motor för allmänt ändamål | AJ2PKA C4T17FB4C 100961.00. 37LO100961BMULTEMP SRL-B6218005 822 kr
LEESON 101647.00 C4T17FB10C Allmän motor | AJ2PLY C4T17FB10C 101647.000.25LO101647BKONTROLLERA-B61.118004 966 kr
LEESON 103020.00 C4T17FH13A Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2PQT C4T17FH13A 103020.00. 37LO103020-KONTROLLERA7 AM035A5B69 / 74.71800 / 15007 047 kr
LEESON 114618.00 C6T8FB11C Motor för allmänt ändamål | AJ2QPK C6T8FB11C 114618.00. 37-BPolyrex EM-B48.290011 485 kr
LEESON 116739.00 C6T17FB152B Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2QUU C6T17FB152B 116739.000.56-BPolyrex EM9700K46B72 / 81.61800 / 15007 382 kr
LEESON 116757.00 C6T17FB151B Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2QVM C6T17FB151B 116757.000.75-BPolyrex EM9700K46B68.5 / 781800 / 1500-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 170019.60 C324T17FB5D universalmotor 50-60 Hertz