LEESON 171779.60 C284T17FW1A Motor för kraftig drift 50-60 Hertz | AJ2TKN C284T17FW1A

LEESON 171779.60 C284T17FW1A Motor för kraftig drift 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2TKN Modell: 171779.60Korsreferens: C284T17FW1A

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

42 570 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor med svår belastning
KodaH
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram284T
Fulllastförstärkare66-59 / 29.5
Farlig platsklassAVDELNING 2
HP25 / 20
Hz50/60
isolering klassF
kW18.7 / 14.9
SmörjningKONTROLLERA
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningN
Fas3
Effektfaktor85 / 80.8
RotationVARV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.15
TypTF
Spänning208-230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 206.55

Produktinformation:

    • Eff 75%: 94.1
    • Lager OPE: 6309
    • CC-nummer: CC005A
    • Lager PE: 6311
    • Typskylt: 93458-F-LN-FHKLR-ABB
    • Slingrande: T14504005
    • GRUPP: 3
    • Måla: GRÖN (EPOXY)
    • S. F-förstärkare: 76-68 / 34
    • Eff 100%: 93.6 / 93

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 171779.60 C284T17FW1A Motor för kraftig drift 50-60 Hertz
42 570 kr /enhet