HONEYWELL Stiftkolvmanöverdon Stor enkel snap-switch


Filter
Ställdonets längd: 2" , Djup: 0.7 " , Höjd: 1" , Längd: 2" , Typ av ställdon: Stiftkolv
StilModellDriftstemp. RäckviddKontaktformulärStrömÖver resorSläpp kraftTerminal typSpänningsvärdeDifferentiell resaPris (ex moms)
A
BZ-2R-P4
-67 grader till 185 grader F.SPDT15A0.005 "4.00 oz.Skruva250 VAC0.0004 till 0.0020 "372 SEK
B
DT-2R-A7
-67 grader till 185 grader F.DPDT10A0.005 "2.00 oz.Skruva28 VDC0.040 till 0.060 "2 329 SEK
C
3 1 MNXNUMX
-67 grader till 185 grader F.2-krets / Dbl. Ha sönder15A0.08 "6.00 oz.Skruva600 VAC0.015 till 0.025 "1 260 SEK
D
BZ-R178
85 grader CSPDT15A0.005 "4.00 oz.Löd115 VAC0.0089mm366 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?