LEESON 191568.00 C145T17WC39A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2TPA 48ZH73 / C145T17WC39A

LEESON 191568.00 C145T17WC39A Washdown Motor 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2TPA Modell: 191568.00Korsreferens: 48ZH73 / C145T17WC39A

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 576 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
KodaM
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram145TC
Fulllastförstärkare4.8-4.4 / 2.2
HP1 1/2 / 1
Hz50/60
isolering klassF
kW1.12 / .75
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringRunda
FörpackningINDIVIDUELL
Fas3
Effektfaktor73.5 / 70
RotationVARV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.15
Axel Dia.7 / 8 "
TypTF
Spänning208-230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.7
Fartygets höjd (cm)24.51
Fartygets längd (cm)38.51
Fartygets bredd (cm)27.94

Produktinformation:

    • Ersätter Leeson - G191220.00 / C145T17WC37A
    • Lager OPE: 6205
    • CC-nummer: CC005A
    • Lager PE: 6205
    • Slingrande: QT63421
    • GRUPP: 3
    • S. F-förstärkare: 5.5-5 / 2.5
    • Eff 100%: 86.5 / 85.5

Produktvarianter

ProduktModellMax. OmgivningstemperaturKapslingRamMonteringVarvtal på typskyltenNominell effektivitetTotal längdFörpackningPris
LEESON 191419.00 C6T11NC42A Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2TMN 48ZH57 / C6T11NC42A 191419.0040TENV56CRunda---B11 572 kr
LEESON 191421.00 C6T11NC44A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2TMT 48ZH72 / C6T11NC44A 191421.0040TEFC56CRunda---B17 301 kr
LEESON 191507.00 C6T17WC39A Enfasmotor 50-60 Hertz | AJ2TNM C6T17WC39A 191507.0040TEFC56CRunda---N / A13 200 kr
LEESON 191508.00 C6T17WC40A Enfasmotor 50-60 Hertz | AJ2TNN C6T17WC40A 191508.0040TEFC56CStel---N / A14 275 kr
LEESON 191542.00 C145T34WC8B Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2TNQ 48ZH77 / C145T34WC8B 191542.0040TEFC145TCRunda---INDIVIDUELL22 996 kr
LEESON 191565.00 C143T17WC9A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2TNY 48ZH70 / C143T17WC9A 191565.0040TEFC143TCRunda---INDIVIDUELL13 876 kr
LEESON 191567.00 C6T17WC63A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2TNZ 48ZH74 / C6T17WC63A 191567.0040TEFC56CRunda---INDIVIDUELL16 427 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 191568.00 C145T17WC39A Washdown Motor 50-60 Hertz
15 576 kr /enhet