LEESON 193388.60 T12902034AA metrisk motor | AJ2TXB T12902034AA

LEESON 193388.60 T12902034AA metrisk motor

Finns i lager
Artikel: AJ2TXB Modell: 193388.60Korsreferens: T12902034AA

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

32 471 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk motor
KodaG
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram160M
Fulllastförstärkare14
HP15
Hz60
isolering klassF
kW11.2
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningN
Fas3
Effektfaktor88
RotationVARV
RPM3600
Servicefaktor1.15
TypTF
Spänning575

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 117
Fartygets höjd (cm)48.26
Fartygets längd (cm)69.85
Fartygets bredd (cm)38.1

Produktinformation:

    • S. F-förstärkare: 16
    • Eff 100%: 91.7
    • Eff 75%: 91.7
    • Lager OPE: 6209
    • CC-nummer: CC005A
    • Lager PE: 6209
    • Typskylt: 622232
    • Slingrande: T12902034
    • GRUPP: 4
    • Måla: VERIFY

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 193388.60 T12902034AA metrisk motor
32 471 kr /enhet