Batterier ingår: Ja , Batteriladdare ingår: Ja , Batterityp: Bly-syra , hopfällbar: Nej , Avsluta: Pulverlackat , främre hjulmaterial: Poly på Poly , Handtagsmaterial: Stål , Horisontellt belastningscentrum: 9" , Inkluderar: Helsvetsad ram , Inkluderar monteringshårdvara: Nej , Antal batterier: 2 , Antal hjul: 4 , Fas: 1 , Plattformstjocklek: 1 / 2 " , Tryckhandtagshöjd: 38 " , Bakre hjulmaterial: Poly på Poly , Watt: 24W
PEL-serien drivna snabblyft
Vestil PEL-serie snabblyftar har en lågprofilskonstruktion för manövrering av laster i trånga gångar eller trånga utrymmen. Dessa enheter har en högdensitetspolyetenplattform för säker sänkning eller lyftning av laster och svängbara hjul (2 standard och 2 låsning) för smidig rörlighet över grova terräng.