LEESON A009644.00 A6P8NC7C Definitivt ändamålsmotor | AJ2UPG A6P8NC7C

LEESON A009644.00 A6P8NC7C Definite Purpose Motor

Finns i lager
Artikel: AJ2UPG Modell: A009644.00Korsreferens: A6P8NC7C

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 638 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVVS-motor
KodaA
DesignaN
DutyAIROVER
KapslingTEAO
Ram56CZ
Fulllastförstärkare5.2
HP1
Hz60
isolering klassB
kW. 75
SmörjningKONTROLLERA
Max. Omgivningstemperatur40
MotorskyddCEJ68CS
MonteringRunda
FörpackningF
Fas1
Effektfaktor98
SkyddENDAST AUT LCK RTR
RotationFAST CCW
RPM825
Servicefaktor1.1
TypPN
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.15
Fartygets höjd (cm)31.27
Fartygets längd (cm)50.01
Fartygets bredd (cm)32.05

Produktinformation:

    • Ersätter Leeson - M009644.00
    • S. F-förstärkare: 5.6
    • Eff 100%: 64
    • Eff 75%: 57.5
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6203
    • Typskylt: 92005-213
    • Slingrande: ZP8102
    • GRUPP: 2
    • Måla: GRÅ - LJUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON A009644.00 A6P8NC7C Definite Purpose Motor
8 638 kr /enhet