LEESON A009782.00 A6K17NB33A Allmänt lantbruksmotor | AJ2UPH A6K17NB33A

LEESON A009782.00 A6K17NB33A Allmänt lantbruksmotor

Finns i lager
Artikel: AJ2UPH Modell: A009782.00Korsreferens: A6K17NB33A

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 939 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarm Duty Motor
KodaG
DesignaN
DutyKontinuerlig
KapslingTEAO
Ram56H
Fulllastförstärkare8 / 4
HP1
Hz60
isolering klassB
kW. 75
SmörjningKONTROLLERA
Max. Omgivningstemperatur40
MotorskyddCEJ64CS
MonteringStel
FörpackningF
Fas1
Effektfaktor96.2
SkyddENDAST AUT LCK RTR
RotationSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.25
TypKN
Spänning115 / 230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.8305
Fartygets höjd (cm)23.83
Fartygets längd (cm)40.18
Fartygets bredd (cm)31.9

Produktinformation:

    • Ersätter Leeson - M009782.00 / A6K17NB17-A
    • Eff 100%: 85.5
    • Eff 75%: 85.7
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6203
    • Typskylt: 92005-6
    • Slingrande: ZB4188
    • GRUPP: 3
    • Måla: GRÅ - LJUS
    • S. F-förstärkare: 10.2 / 5.1

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON A009782.00 A6K17NB33A Allmänt lantbruksmotor
5 939 kr /enhet