LEESON E119360.00 C6T17DR40A Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2UVB C6T17DR40A

LEESON E119360.00 C6T17DR40A Motor för allmänt bruk 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2UVB Modell: E119360.00Korsreferens: C6T17DR40A

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 911 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVVS-motor
KodaN
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingDP
Ram56
Fulllastförstärkare2 / 1
HP1/2
Hz50/60
isolering klassF
kW. 37
SmörjningKONTROLLERA
Max. Omgivningstemperatur40
Motorskydd9700K46
MonteringFjädrande bas
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor62.9 / 71
RotationVARV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.25
Axel Dia.5 / 8 "
TypTD
Spänning230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.35
Fartygets höjd (cm)20.65
Fartygets längd (cm)37.16
Fartygets bredd (cm)28.58

Produktinformation:

    • Ersätter Leeson - 100145.00
    • Eff 100%: 78.2
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6203
    • Typskylt: 10000418-001-001
    • Slingrande: T634467
    • GRUPP: 3
    • Måla: GREEN - LEESON WATTSAVER
    • S. F-förstärkare: 2.2 / 1.1

Produktvarianter

ProduktModellkWMontageDesignaSmörjningMotorskyddFörpackningEffektfaktorRPMPris
LEESON 101520.00 A4T17DJ18D Motor för allmänt ändamål | AJ2PLB A4T17DJ18D 101520.00. 246LO101520BPolyrex EMMWJ76KXB61.11800-
RFQ
LEESON 101641.00 A4T34DJ5C Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2PLU A4T34DJ5C 101641.00. 56LO101641-Polyrex EMMWJ68KXB74 / 623600 / 30006 425 kr
LEESON 111311.00 A6T17DR11E Motor för allmänt ändamål | AJ2QEZ A6T17DR11E 111311.00. 75-BPolyrex EMMWJ64KXB581800-
RFQ
LEESON 113847.00 A6T17DR26D Motor för allmänt ändamål | AJ2QLH A6T17DR26D 113847.001.49-CPolyrex EMCWJ54KXB771800-
RFQ
LEESON 113895.00 A6T34DR30E Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2QLM A6T34DR30E 113895.0075 / 56-BPolyrex EMMWJ66KXB80 / 813600 / 3000-
RFQ
LEESON 113896.00 A6T34DR31C Allmän motor 50-60 Hertz | AJ2QLN A6T34DR31C 113896.001.12-BPolyrex EMMWJ55KXB84 / 793600 / 3000-
RFQ
LEESON 113897.00 A6T34DR32C Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2QLP A6T34DR32C 113897.001.49042506BPolyrex EMCWJ53KVB84 / 73.33600 / 30002 834 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON E119360.00 C6T17DR40A Motor för allmänt bruk 50-60 Hertz
1 911 kr /enhet