LEESON LM21196 AF4P7.5T61Q40 Vektormotor | AJ2VRG AF4P7.5T61Q40

LEESON LM21196 AF4P7.5T61Q40 Vektormotor

Finns i lager
Artikel: AJ2VRG Modell: LM21196Korsreferens: AF4P7.5T61Q40

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 847 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVektor motor
KodaH
DesignaINV
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram213T
Fulllastförstärkare20 / 10
HP7.5
Hz60
isolering klassF
kW5.6
SmörjningKONTROLLERA
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor78
RotationVARV
RPM1800
Servicefaktor1.0
TypTFL
Spänning230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 57.6
Fartygets höjd (cm)20.62
Fartygets längd (cm)41.61
Fartygets bredd (cm)26.67

Produktinformation:

    • Eff 100%: 89.5
    • Lager OPE: 6206
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6208
    • Typskylt: 92457-AX-BCDL-AX
    • Slingrande: K2134167
    • GRUPP: 1
    • Måla: GRÅ - LINCOLN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON LM21196 AF4P7.5T61Q40 Vektormotor
16 847 kr /enhet