LEESON LM28205 SD6S10TCN6006ET1 Motor för bestämt ändamål | AJ2WFE SD6S10TCN6006ET1

LEESON LM28205 SD6S10TCN6006ET1 Definite Purpose Motor

Finns i lager
Artikel: AJ2WFE Modell: LM28205Korsreferens: SD6S10TCN6006ET1

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

24 256 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDefinitivt ändamålsmotor
KodaJ
DesignaSÄRSKILD
DutySÄRSKILD
KapslingDP
Ram256TC
Fulllastförstärkare33.5
HP10
Hz60
isolering klassF
kW7.46
SmörjningKONTROLLERA
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringRunda
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor74
RotationVARV
RPM1200
Servicefaktor1.0
TypRDT
Spänning200

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 90.9
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)79.38
Fartygets bredd (cm)56.52

Produktinformation:

    • Eff 100%: 86.5
    • Lager OPE: 208
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 309
    • Slingrande: K2156160
    • GRUPP: 2
    • Måla: GRÅ - LINCOLN

Produktvarianter

ProduktModellDesignaDutyFulllastförstärkarekWSpänningPris
LEESON LM28204 SSD6S10TCN61ET1 Motor för bestämt ändamål | AJ2WFD SSD6S10TCN61ET1 LM28204INVKONTROLLERA29 / 14.57.5230 / 46036 656 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON LM28205 SD6S10TCN6006ET1 Definite Purpose Motor
24 256 kr /enhet