LEESON M1125281.00 Högervinklade växelmotorer, högervinkel, 12V DC, Tenv, 125 Rpm, 90 In-Lb Max vridmoment | CR8PMV 794C08

LEESON M1125281.00 Högervinklade växelmotorer, högervinkel, 12V DC, Tenv, 125 Rpm, 90 In-Lb Max vridmoment

Finns i lager
Artikel: CR8PMV Modell: M1125281.00Korsreferens: 794C08

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 516 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC växelmotor

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.3
Fartygets höjd (cm)14.3
Fartygets längd (cm)38.74
Fartygets bredd (cm)18.11

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
LEESON M1135045.00 Växelmotor, rätvinkel, 90V DC, TENV, 250 RPM, 50 in-lb Max vridmoment, 10, 1 | CR8PMM 36X637 M1135045.00Motor11 349 kr
RFQ
LEESON M1125071.00 Motor, Parallell, 90VDC, TENV, 51 RPM, 130 in-lb | CR8PMN 36X874 M1125071.00Motor11 168 kr
LEESON M1125074.00 90 Volt DC Växelmotor, Parallell, 90VDC, TENV, 167 RPM, 43 in-lb | CR8PMP 36X633 M1125074.00DC växelmotor11 030 kr
LEESON M1125004.00 90Vdc växelmotor 31V/min, Parallell, 90VDC, TENV, 100V/min, 36 in-lb | CR8PMQ 36X883 M1125004.00Parallell8 313 kr
LEESON M1135065.00 Motor, 1/4 Hp 180 Volt Tenv, Rätt Vinkel, 180V DC | CR8PMR 36X855 M1135065.00Motor11 555 kr
LEESON M1125069.00 Motor, Parallell, 90V DC, Tenv, 24 Rpm, 280 In-Lb Max vridmoment, 13/100 Hk Ingång Hästkrafter | CR8PMT 36X876 M1125069.00Motor11 705 kr
LEESON M1125073.00 Motor, Parallell, 90V DC, Tenv, 94 Rpm, 77 In-Lb Max vridmoment, 13/100 Hk Ingång Hästkrafter | CR8PMU 36X856 M1125073.00Motor13 191 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON M1125281.00 Högervinklade växelmotorer, högervinkel, 12V DC, Tenv, 125 Rpm, 90 In-Lb Max vridmoment
17 516 kr /enhet