LEESON M1145146.00 CM38T17FZ22 AC Växelmotor | AJ2WYC CM38T17FZ22

LEESON M1145146.00 CM38T17FZ22 AC Växelmotor

Finns i lager
Artikel: AJ2WYC Modell: M1145146.00Korsreferens: CM38T17FZ22

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 829 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAC växelmotor
MontageM1041319
KodaG
DutyKONT
KapslingTEFC
Ram38
Fulllastförstärkare1.6 / 1.4-1.3
isolering klassF4
Max. Omgivningstemperatur40
Tillverkare Serier13
MonteringSpecial
FörpackningM1307027.01
Fas3
RotationRECONN
RPM29/24
Servicefaktor1.0/1.0
Axel Dia.5/8
AxeltypRÄTT VINKEL
TypTF
Spänning190 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.1
Fartygets höjd (cm)16.99
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)19.51

Produktinformation:

    • HPKW: .375 / .375
    • Lager OPE: 6201-13
    • Lager PE: 6201-13
    • Typskylt: M1004149
    • Overrlung Ld .: 235
    • Slingrande: MT38432
    • GRUPP: 1 D
    • Måla: 305053.01

Produktvarianter

ProduktModellRPMPris
LEESON M1145147.00 CM38T17FZ23 AC Växelmotor | AJ2WYD CM38T17FZ23 M1145147.00172/14326 799 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON M1145146.00 CM38T17FZ22 AC Växelmotor
4 829 kr /enhet