Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LEGACY A72640C-GRA Kopplingsplugg (m) npt 1/4 Aluminium | AE4JWF 5LAG9

LEGACY A72640C-GRA Kopplingsplugg (m)npt 1/4 Aluminium

Finns i lager
Artikel: AE4JWF Modell: A72640C-GRAKorsreferens: 5LAG9
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
28SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabbkopplingskontakt
Kroppsstorlek1 / 4 "
Färg kodBlå
Finisheloxerad
Slangkoppling(M) NPT
UtbytestypBil
LåsningstypSleeve
MaterialAluminium
Max. Tryck300 psi
Rörstorlek3 / 8 "
Temp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod7616995090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishSlangkopplingRörstorlekPris
LEGACY A72430C-BG Kopplingsplugg (f) npt 1/4 Aluminium | AA9XNY 1HUG5 A72430C-BGZink-pläterad(F) NPT1 / 4 "25SEK
LEGACY A72440C-BG Kopplingsplugg (m) npt 1/4 Aluminium | AA9XPA 1HUG7 A72440C-BGZink-pläterad(M) NPT1 / 4 "19SEK
LEGACY A72630C-GRA Kopplingsplugg (f) npt 1/4 Aluminium | AE4JWE 5LAG8 A72630C-GRAeloxerad(F) NPT3 / 8 "28SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEGACY A72640C-GRA Kopplingsplugg (m)npt 1/4 Aluminium
28SEK /enhet