Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LEGACY A73630D-GRA Kopplingsplugg (f) npt 1/4 Aluminium | AE4JWJ 5LAH2

LEGACY A73630D-GRA Kopplingsplugg (f)npt 1/4 Aluminium

Finns i lager
Artikel: AE4JWJ Modell: A73630D-GRAKorsreferens: 5LAH2
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
29SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabbkopplingskontakt
Kroppsstorlek1 / 4 "
Färg kodRed
Finisheloxerad
Slangkoppling(F) NPT
UtbytestypUniversell
MaterialAluminium
Max. Tryck300 psi
Rörstorlek3 / 8 "
Temp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod7616995090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishSlangkopplingRörstorlekPris
LEGACY A73430D-BG Kopplingsplugg (f) npt 1/4 Aluminium | AA9XNT 1HUF9 A73430D-BGZink-pläterad(F) NPT1 / 4 "23SEK
LEGACY A73440D-BG Kopplingsplugg (m) npt 1/4 Aluminium | AA9XNU 1HUG1 A73440D-BGZink-pläterad(M) NPT1 / 4 "19SEK
LEGACY A73640D-GRA Kopplingsplugg (m) npt 1/4 Aluminium | AE4JWK 5LAH3 A73640D-GRAeloxerad(M) NPT3 / 8 "27SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEGACY A73630D-GRA Kopplingsplugg (f)npt 1/4 Aluminium
29SEK /enhet