LEGRAND

Filter

Electrical

Pumps

Fleet och fordonsunderhåll

Electrical Filter

Pluggar och behållareVisa alla

  • Elektriska väggplattor

    RoHS-kompatibla väggbrytarplattor av rostfritt stål med horisontell vippöppning och ett dammtätt låsskydd; perfekt för hårda och frätande applikationer

  • Plug and Connector stövlar

    RoHS-kompatibla monteringsverktyg för användning med inbyggda kontakter; passar i Legrand 16-serie pluggar och har hållbar stålkonstruktion med mässingsledare

  • Enstaka enheter

    RoHS-kompatibla och 3R NEMA-klassade dubbla och tredubbla kontakter och kabeldragna parallella tees. Har en avsmalnande design och har ett nuvarande betyg på 300 AC / 400 DC. Vinklade behållare finns också

  • Raka bladkontakter

    Perfekt för att avsluta ledningar för enkel anslutning / frånkoppling i vård- och tillverkningsanläggningar. Valda modeller har förnicklade kontakter och hårdvara i rostfritt stål för maximal ledningsförmåga respektive hållbarhet

  • Raka knivproppar

    Designad för att indikera effektstatus och markkontinuitet i tillverkningsanläggningar och automatiserade anläggningar. Internt dammskydd för att hålla terminalerna föroreningar fria och infällda skruvar för sladdar för att minska skruvmejselns glidning. Finns i 15 & 20A-alternativ

  • Vridlåsanslutningar

    Perfekt för att leverera kraft till elektrisk utrustning och maskiner i bearbetningsanläggningar för mat och dryck och tillverkningsanläggningar. Valda modeller har termoplastisk elastomerkonstruktion för att förhindra att oljor, kemikalier och vätskor kommer in i höljet

  • Vridlåspluggar

    Designad för anslutning till behållare för att leverera ström till elektrisk utrustning och industrimaskiner. Valda modeller har stora revben för överlägset grepp vid anslutning och förnicklade blad för korrosionsbeständighet

  • Kärl för vridlås

    Lämplig för anslutning till låspluggar för strömförsörjning till maskiner och utrustning i stora kommersiella anläggningar. Valda modeller har ytmonterad design för att förhindra lossning och oönskat spel

  • Kabeldragningsenheter

    Perfekt för att slå PÅ / AV utrustning för strömfördelning och tillverkning. Lättillgänglig, avbrotts gemensam / separat matning för användarvänlighet och inbyggd jordning för extra säkerhet

Raceways och tillbehörVisa alla

  • Förkopplade Raceways

    Har en kompakt stålkonstruktion med låg profil för minimalt utrymme och har upp till 12 behållare (15 A vardera). Finns i 120 och 125 V varianter i längder upp till 6 fot

  • Raceway beslag

    UL-listade ändbeslag i rostfritt stål för användning med Raceways i Legrand 2000-serien, pansarledare och ledningar. Finns i vit färg med naturlig finish

  • Raceways

Elektriska lådorVisa alla

  • Väderbeständiga lådskydd

    Designad för att täcka uttag för elhölje för att förhindra att damm, fukt och föroreningar tränger in. Nylonkonstruktion för att motstå brott/sprickbildning. Stöd både vertikala och horisontella monteringspositioner

  • Väderbeständiga lådor

    Lämplig för att hysa eluttag för strömförsörjning till elektrisk utrustning och maskiner. Termoplastisk elastomerkonstruktion för att motstå böjning / brott och bärbar design för enkel användning

VäxlarVisa alla

  • Väggbrytare

    Perfekt för att slå PÅ / AV elektrisk utrustning i tillverknings-, automatiserings- och produktionsanläggningar. Kabeldesign på baksidan och på sidan för att förhindra kabeldragning och växlingsåtgärder för gnistsäker drift

Om LEGRAND

Legrand är världsledande inom design av el-, hemautomatiserings- och kabel- och ljushanteringssystem för kommersiella, hotell- och industrisektorer. Legrand-katalogen innehåller väggplattor, förkopplade raceways och beslag, pluggar och kontakter med rakt blad och vridlås, elektriska brytare och tillbehör. Legrand-förkopplade stålbanor har 15 A-kärl (upp till 12 enheter) och har ett kompakt, lågprofiligt utseende för minimalt utrymmebehov och lådor med en och en gäng. En mängd tunga väggströmbrytare och -uttag (inklusive upplysta och låsande väggströmställare) för användning i farliga områden erbjuds också av företaget i olika material, NEMA-konfigurationer, ström- / spänningskapacitet och anslutningsstorlekar. Välj bland ett brett utbud av dessa Legrand-produkter Raptor Supplies.

Varumärkesexklusiva produkter