Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LEGRIS 3109 12 21 Manliga armbågsrör 12mm rör 1/2 - PK10 | AD7WUA 4GWL9

LEGRIS 3109 12 21 Armbågsrör hane 12 mm rör 1/2" - PK10

Finns i lager
Artikel: AD7WUA Modell: 3109 12 21Korsreferens: 4GWL9
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
3 048 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig armbåge, 90 grader
GrundmaterialPlast / metallkombination
Body MaterialGlasfylld mässing i nylon och förnicklad
FärgSvart
AnslutningstypRör x hane BSPT
Hexstorlek21mm
Max. Tryck290 psi
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd-4 grader till 175 grader F.
Rörstorlek12mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)12.45
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDFR

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekGrundmaterialBody MaterialAnslutningstypHexstorlekArtikelRörstorlekTemp. Räckviddförp. Antal.Pris
LEGRIS 3699 08 13 hanarmbåge 90 graders rör x BSPP 8mm 1/4" | AA8GDE 18E494 3699 08 138mmMetallNickelpläterad mässingRör x BSPP16mmManlig armbåge, 90 grader1 / 4 "-4 grader till 302 grader F.1257SEK
LEGRIS 3199 04 13 Manlig armbåge 4mm Ytterdiameter PSI 290 - Förpackning med 10 | AB2WXJ 1PFG9 3199 04 134mmPlast / metallkombinationGlasfylld mässing i nylon och förnickladRör x hane BSPP16mmManlig armbåge, 90 grader1 / 4 "-4 grader till 175 grader F.101 895 kr
LEGRIS 3109 06 13 Manliga armbågsrör 6mm rör 1/4 tum - Förpackning med 10 | AD7WTZ 4GWL3 3109 06 136mmPlast / metallkombinationGlasfylld mässing i nylon och förnickladRör x hane BSPT14mmManlig armbåge, 90 grader1 / 4 "-4 grader till 175 grader F.101 097 kr
LEGRIS 3199 14 17 Armbåge hane, Nylon, Push-to-Connect x MBSPP, 3/8 tums rörstorlek, svart, 10Pk | CJ2UAC 1DEU9 3199 14 17-----Manlig armbåge, 90 grader--102 975 kr
LEGRIS 3113 08 13 Armbåge hane, Nylon, Push-to-Connect x MBSPT, 1/4 tums rörstorlek, svart, 10Pk | CJ2UAD 4GWK4 3113 08 13-----Manlig armbåge, 45 grader--101 197 kr
LEGRIS 3199 12 21 Hanarmbåge, Nylon, Push-to-Connect x MBSPP, 1/2 tums rörstorlek, svart, 10Pk | CJ2UAE 1DEU8 3199 12 21-----Manlig armbåge, 90 grader--103 024 kr
LEGRIS 3199 08 21 Armbåge hane, Nylon, Push-to-Connect x MBSPP, 1/2 tums rörstorlek, svart, 10Pk | CJ2UAF 1DEU3 3199 08 21-----Manlig armbåge, 90 grader--101 829 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEGRIS 3109 12 21 Armbågsrör hane 12 mm rör 1/2" - PK10
3 048 kr /packa