Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LEGRIS 3109 53 20 Manlig armbågstråd Storlek 10-32 Unf - Förpackning med 10 | AA9HGD 1DDA2

LEGRIS 3109 53 20 Hanarmbåstråd Storlek 10-32 Unf - Paket om 10

Finns i lager
Artikel: AA9HGD Modell: 3109 53 20Korsreferens: 1DDA2
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
1 345 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 90 grader
GrundmaterialPlast / metallkombination
Body MaterialGlasfylld mässing i nylon och förnicklad
FärgSvart
AnslutningstypRör x UNF
Max. Tryck290 psi
Rörstorlek10-32
Temp. Räckvidd-4 grader till 175 grader F.
Rörstorlek1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypHexstorlekArtikelRörstorlekRörstorlekförp. Antal.Pris
LEGRIS 3109 06 11 Manlig armbågstråd Storlek 1/8 tum Npt - Förpackning med 10 | AA9HDK 1DCN7 3109 06 11Rör x MNPT-Armbåge, 90 grader1 / 8 "6mm101 037 kr
LEGRIS 3109 06 14 Manlig armbågstråd Storlek 1/4 tum Npt - Förpackning med 10 | AA9HDM 1DCN9 3109 06 14Rör x MNPT-Armbåge, 90 grader1 / 4 "6mm101 079 kr
LEGRIS 3109 08 11 Manlig armbågstrådstorlek 1/8 tum Npt - Förpackning med 10 | AA9HDP 1DCP2 3109 08 11Rör x MNPT-Armbåge, 90 grader1 / 8 "5/16 "eller 8 mm101 595 kr
LEGRIS 3109 08 14 Manlig armbågstråd Storlek 1/4 tum Npt - Förpackning med 10 | AA9HDR 1DCP4 3109 08 14Rör x MNPT-Armbåge, 90 grader1 / 4 "5/16 "eller 8 mm101 654 kr
LEGRIS 3109 08 18 Manlig armbågstrådstorlek 3/8 tum Npt - Förpackning med 10 | AA9HDU 1DCP6 3109 08 18Rör x MNPT-Armbåge, 90 grader3 / 8 "5/16 "eller 8 mm101 754 kr
LEGRIS 3109 10 18 Gängmått för manbågar 3/8 tum Npt - Förpackning med 10 | AA9HFM 1DCZ1 3109 10 18Rör x MNPT-Armbåge, 90 grader3 / 8 "10mm102 644 kr
LEGRIS 3109 10 22 Manlig armbågstråd Storlek 1/2 tum Npt - Förpackning med 10 | AA9HFP 1DCZ3 3109 10 22Rör x MNPT-Armbåge, 90 grader1 / 2 "10mm102 688 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEGRIS 3109 53 20 Hanarmbåstråd Storlek 10-32 Unf - Paket om 10
1 345 kr /packa